Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.00°
- Diámetro interno1.125 pulg.
- Tamaño del orificio1.125 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/34T, 50/27T, 60/23T, 80/20T
- Tamaño del piloto68 mm
- Peso4.87 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto con chaveta
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- FinalizarAluminio desnudo y óxido negro, resistente a la corrosión según DIN 50021 , sal 140 horas o acero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284272025
- RPM Máx.3200 RPM rpm
- Par de embrague estático máx.225 N-m
- Capacidad de par estático mín.80 N-m
- Estilo de montajeOrificio recto con chaveta
- Número de puestos de compromiso1
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, M6 orificios a 60° en un círculo de perno de 78 mm
- Capacidad de carga radial3000 N
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje16.00 kg/cm2
- Rango de temperatura-30-120 °C
- Capacidad de par166 pies-libras
- Rango de par80-225 N-m
- UPC_NO662284272025
Descripción general
- En caso de desvinculación por sobrecarga, pero volverá a interactuar automáticamente cuando se corrija el problema
- Alto rendimiento, holgura cero, ajustable, limitador de par mecánico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación