Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.375 pulg.
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Altura0.87 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.6 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Longitud2.64 pulg.
- Longitud total2.64 pulg.
- Peso total0.18 lb
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Peso0.18 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC7988-0604S
- Número de Upc del fabricante678146060860
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146060860
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción