Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382501099
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382501099
Descripción general
- Rápida acción de corte en aluminio, acero inoxidable y otros metales difíciles de afilar
- Corte en frío Protección de piezas de alto valor frente a la decoloración por calor