Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382501136
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382501136
Descripción general
- Rápida acción de corte en aluminio, acero inoxidable y otros metales difíciles de afilar
- Corte en frío Protección de piezas de alto valor frente a la decoloración por calor