Especificaciones
Dimensiones
- Longitud240.0000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina0.6700 pulg.
- Altura total0.6700 pulg.
- Ancho general0.6700 pulg.
- Peso0.44 lb
- Ancho0.6700 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioGuías cónicas
- Detalles adicionalesGuía de raíl redondo: 0.67" An. x 0.67" Al. x 240" L Blanco UHMW-PE
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Número de catálogo del fabricanteVG-SS316-R-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405472006
- MaterialUHMW-PE
- Tipo de raílTablero
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 316 .