Motion
8330
Estación de ducha con efecto de lluvia/ojos/lavado facial - Activación de indicador de empuje, Material de recipiente de acero inoxidable, Material de cabezal de ducha de acero inoxidable, Tubo de acero inoxidable
Artículo MI #04070635
No. Fabricante 8330
Precio4,316.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de ducha con efecto de lluvia/ojos/lavado facial - Activación de indicador de empuje, Material de recipiente de acero inoxidable, Material de cabezal de ducha de acero inoxidable, Tubo de acero inoxidable
Artículo MI #04070635
No. Fabricante 8330
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
Su precio$4,316.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • Método de activación
    Indicador de empuje
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1, CSA
  • Material del recipiente
    Acero inoxidable
  • Estilo cuenco
    Cuenco
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Resistente a la congelación
    No resistente a la congelación
  • Material de la tubería
    Acero inoxidable
  • Material del cabezal de ducha
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Ducha de inmersión/Ojos/Estación de lavado facial
  • Accesibilidad para sillas de ruedas
    No accesible para sillas de ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
8330 LAVADO DE OJOS/ROSTRO