Motion
231M-Z7/6FTGN

MILLER BY HONEYWELL
231M-Z7/6FTGN

Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #04120783
No. Fabricante 231M-Z7/6FTGN
Precio713.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
231M-Z7/6FTGN

Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #04120783
No. Fabricante 231M-Z7/6FTGN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio713.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    2-1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Ancho o diámetro de la eslinga
    1 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de varilla
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Verde
  • Característica extraelástica
    Longitud extraelástica
  • Conexión del arnés
    Gancho a presión
  • Material
    Tejido de poliéster
  • Número de piernas
    2
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga interna para absorción de impactos
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359, CSA Z259.2.2 Tipo 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Descripción general

Descripción del fabricante
231M-Z7/6FTGN PISTA
  • El núcleo interno especialmente tejido que absorbe los impactos se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas
  • El indicador de advertencia indica si ha detenido una caída
  • La chaqueta exterior tubular de alta resistencia sirve como indicador de desgaste y correa de refuerzo en el núcleo interior rojo para mayor seguridad
  • Capacidad de trabajo: 310 lb
  • Conexiones del modelo 216M : gancho de seguridad/arnés de seguridad, gancho de seguridad de seguridad/anclaje
  • Conexiones del modelo 231M : gancho/arnés de seguridad, gancho/anclaje de la varilla de seguridad