Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- ColorVerde
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialCinta de nailon
- Número de piernas2
- Protección contra la absorción de impactosEslinga amortiguadora
- Estándares cumplidosANSI Z359, OSHA
Descripción general
- Cordón todo en uno con amortiguador SofStop® y conector de anclaje de brazo cruzado
- Cinta de poliéster de alta resistencia con cinco veces más resistencia a la abrasión
- Gancho de seguridad con bloqueo Miller 5K® único con capacidad de carga de puerta de 5,000 lb desde cualquier ángulo para mayor seguridad
- La chaqueta exterior de red tubular de alta resistencia sirve como eslinga de respaldo para mayor seguridad
- Color: verde