Motion
6830DDU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 190 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04128083
No. Fabricante 6830DDU
Precio3,213.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 190 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04128083
No. Fabricante 6830DDU
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
Su precio$3,213.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6830DDU COJINETE
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6830DDU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 150 mm con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 20 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6830DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176616044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176616044

Descripción general

Descripción del fabricante
6830DDU COJINETE
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
Los clientes también compraron