Motion
40182
Cepillo para astillas de 2-1/2 in, longitud de cerdas de 1-1/2 in
Artículo MI #04128243
No. Fabricante 40182
Precio1.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para astillas de 2-1/2 in, longitud de cerdas de 1-1/2 in
Artículo MI #04128243
No. Fabricante 40182
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
Precio1.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Grosor del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Natural
  • Material del cepillo
    Cerda
  • Estilo de cepillo
    Chip
  • Recubrimiento
    A base de aceite
  • Características y beneficios
    • Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible • Proporciona un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo • 2-1/2 pulg. de ancho del cepillo • 3/8 pulg. de grosor
  • Material de la férula
    Metal
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382401825
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de base de pintura
    Aceite
  • Rigidez
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA ACEITE Y CHIP DE 40182 2-1/2"
  • Cepillo fiable y eficiente a un precio asequible
  • Proporciona un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo
  • 2-1/2 pulg. de ancho del cepillo
  • 3/8 en grosor

También puede gustarle