Motion
44806
Cepillo de raspado de alambre de mano pequeño Vortec Pro, relleno de acero inoxidable, mango de plástico, 3 x 7 filas
Artículo MI #04128247
No. Fabricante 44806
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de raspado de alambre de mano pequeño Vortec Pro, relleno de acero inoxidable, mango de plástico, 3 x 7 filas
Artículo MI #04128247
No. Fabricante 44806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    7.1500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    012382448066
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382448066

Descripción general

Descripción del fabricante
44806 CEPILLO PEQUEÑO PARA ARAÑAZOS DE ALAMBRE MANUAL
  • Ideal para limpiar y preparar superficies

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"