Motion
6118
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/6 hp hp, 130 V, 67.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #04144861
No. Fabricante 6118
Precio919.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 30 :1, 1/6 hp hp, 130 V, 67.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #04144861
No. Fabricante 6118
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
Su precio$919.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    30 :1
  • Carga colgada
    80 lb
  • Peso
    10.80 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.40 A
  • Par de carga completa
    75 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Caballos de entrada
    1/6 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    130 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Marco NEMA
    33A
  • RPM de salida
    67.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
6118 ENGRANAJE

También puede gustarle

Los clientes también compraron