Motion
4A2SA
Martillo de desbaste de aire - Servicio industrial, 1480 lpm, 4 pulg. Carrera, 29 cfm
Artículo MI #04149941
No. Fabricante 4A2SA
Precio976.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de desbaste de aire - Servicio industrial, 1480 lpm, 4 pulg. Carrera, 29 cfm
Artículo MI #04149941
No. Fabricante 4A2SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio976.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    17 mm
  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    17.5 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    29 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Trabajo industrial
  • Estilo de mango
    Cuello de cisne
  • Tasa de impacto
    1480 lpm
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de retén
    Cañón ranurado con resorte de bloqueo

Descripción general

Descripción del fabricante
4A2SA MARTILLO DE DESCONCHADO DE AIRE 4IN CARRERA
  • Durabilidad: los martillos de astillar de la serie A están equipados con un retenedor de amortiguador de caucho y barriles roscados para prolongar la vida útil de su producto
  • Fiabilidad: los martillos de la serie A tienen retenedores de resorte de bloqueo que aseguran que el acero permanezca en su lugar
  • Acceso: con un mango de cuello de cisne y una boquilla larga, podrá trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso con facilidad.

También puede gustarle