Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1/8 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud1-1/2 pulg.
- Peso0.005 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoRollos y puntos de especialidades recubiertas,Especialidades
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- País de origenEstados Unidos de América
- Número de grano80
- Código de armonización6805.10
- Número de stock del fabricante66261194394
- Número de Upc del fabricante662611943949
- RPM Máx.23000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261194394
Descripción general
- La alúmina cerámica de última generación proporciona una tasa de corte de 2X y una vida útil de 3X sobre óxido de aluminio
- El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
- Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
- Excelente producto abrasivo para romper bordes