Motion
66261194399

NORTON ABRASIVES
66261194399

1/2 x 1-1/2 x 1/8 pulg. Rollo de cartucho Blaze 120 Grit R920 Alúmina cerámica premium
Artículo MI #04150158
No. Fabricante 66261194399
Precio2.25 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261194399

1/2 x 1-1/2 x 1/8 pulg. Rollo de cartucho Blaze 120 Grit R920 Alúmina cerámica premium
Artículo MI #04150158
No. Fabricante 66261194399
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
Precio2.25 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.016 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Rollos y puntos de especialidades recubiertas,Especialidades
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Número de grano
    120
  • Código de armonización
    6805.10
  • Número de stock del fabricante
    66261194399
  • Número de Upc del fabricante
    662611943994
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261194399

Descripción general

Descripción del fabricante
66261194399 CR 1/2X1-1/2X1/8 120GRIT
  • La alúmina cerámica de última generación proporciona una tasa de corte de 2X y una vida útil de 3X sobre óxido de aluminio
  • El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
  • Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
  • Excelente producto abrasivo para romper bordes