Motion
66253322099

NORTON ABRASIVES
66253322099

Disco de corte - 12 in de diám. del disco, 0.078 in de espesor del disco, 1-1/4 in de diámetro del orificio central, 3820 rpm
Artículo MI #04151889
No. Fabricante 66253322099
Precio308.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253322099

Disco de corte - 12 in de diám. del disco, 0.078 in de espesor del disco, 1-1/4 in de diámetro del orificio central, 3820 rpm
Artículo MI #04151889
No. Fabricante 66253322099

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio308.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.078 pulg.

Detalles

  • RPM Máx.
    3820 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
66253322099 ML-412

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron