Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPlástico
- Descripción Palabra clave5/8-11 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete10
- RecortableNo recortable
- UPC_NO66261183499