Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg., 22.22 mm
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCirconio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Tipo de archivo adjuntoOrificio del eje
- Material de apoyoFibra
- ColorAzul
- Tipo de acoplamiento de discoOrificio del eje
- GradoTosca
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66261138601
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, latón, hierro fundido, compuestos, yeso, fibra de vidrio, maderas duras, aceros con alto contenido de carbono, aceros con bajo contenido de carbono, maderas blandas, superaleaciones, titanio
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66261138601