Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
- Grosor0.0300 pulg., 0.75 mm
Detalles
- Material abrasivoCirconio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, Mezcla, Reparación de colisiones, Desbarbado, Fabricación, Fabricación de metales, Eliminación de existencias
- Tipo de archivo adjuntoSpeed-Lok
- Material de apoyoFibra
- ColorAzul
- Tipo de acoplamiento de discoSpeed-Lok
- GradoTosca
- Número de grano50
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante66261137456
- Aplicación del materialSerie 300 , serie 400 , acero inoxidable, fundición, aceros con bajo contenido de carbono, superaleaciones, titanio
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío6
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66261137456