Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
- Dimensiones1 cuarto (EE. UU.)
- Tamaño del paquete1 cuarto (EE. UU.)
- Tamaño1 cuarto (EE. UU.)
Detalles
- AplicaciónPreparación de la superficie
- Capacidad del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
- Descripción Palabra claveLimpiador, Limpiador de paneles, Limpiador adhesivo
- Tipo de discoLimpiador de paneles y adhesivos
- Número de stock del fabricante07660782780
- Número de Upc del fabricante076607827807
- Tipo de paquetePuede
- Tipos de productosDisolventes y limpiadores,líquidos y compuestos
- UPC_NO07660782780
Descripción general
- Elimina adhesivos, alquitrán, grasa, cera, selladores corporales, aerosoles de recubrimiento inferior y silicona de la mayoría de las superficies
- El limpiador agresivo es seguro para la mayoría de las aplicaciones de pintura
- Empaquetado con dispensador de chorros
- Usar según las instrucciones