Motion
78072750016

NORTON ABRASIVES
78072750016

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 36 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 132 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04153308
No. Fabricante 78072750016
Precio24.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072750016

Desbarbado, rectificado, pulido, cinturón moldeador con revestimiento de norzon - grano 36 , material de alúmina de circonio, material de revestimiento de tela, longitud de cinturón 132 in, ancho de cinturón 2 in
Artículo MI #04153308
No. Fabricante 78072750016
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
Precio24.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072750016

Descripción general

Descripción del fabricante
78072750016 R824 36-Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron