Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa106 pulg.
- Ancho de la correa4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de apoyoPoliéster
- Número de grano80
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO78072717400
Descripción general
- Abrasivo de carburo de silicio para una rápida tasa de corte inicial y sin carga en aplicaciones no metálicas
- El soporte de poliéster X-wt. flexible y duradero es ideal para aplicaciones moderadas
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Recomendado para vidrio, plásticos, fibra de vidrio y otros materiales no metálicos
- 36-80 grano recomendado para desbaste a lijado intermedio
- Fabricado en EE. UU.