Motion
61463687215

NORTON ABRASIVES
61463687215

Piedra de afilar - Material de óxido de aluminio, 2-1/4 in de largo, 7/8 in de ancho, 3/16 in de grosor
Artículo MI #04154439
No. Fabricante 61463687215
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463687215

Piedra de afilar - Material de óxido de aluminio, 2-1/4 in de largo, 7/8 in de ancho, 3/16 in de grosor
Artículo MI #04154439
No. Fabricante 61463687215
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
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • En general Grosor  
    3/16 pulg.
  • En general Ancho  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    240 Grit
  • Cantidad del paquete
    5
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    61463687215

Descripción general

Descripción del fabricante
61463687215 2-1/4 X 7/8 X 3/16
  • India – abrasivo de óxido de aluminio– las piedras producen un borde fuerte, agudo y duradero y son la elección para la mejor combinación de tasa de corte y acabado
  • Los deslizamientos de herramientas de esculpido son ideales para afilar, terminar y mantener el filo requerido en las hendiduras especiales, cuchillas y herramientas de ranurado profundo utilizadas en la madera de esculpido
  • Utilice Norton India para el afilado inicial, seguido de Norton Hard Translucent Arkansas para el acabado y pulido
  • El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
  • Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"