Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud10 pulg.
- En general Grosor3/4 pulg.
- En general Ancho1-5/16 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Cantidad del paquete10
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO61463687715
Descripción general
- India: abrasivo de óxido de aluminio de corte suave, nuestra patente para un acabado fino para un filo de corte duradero; La elección de artesanos, artesanos y mecánicos; Ideal para desbarbado limpio, generación de bordes finos y acabados de calidad
- Producen un borde de corte rápido en los cosquilleos, los esquistos y los ganchos de los cepillos
- El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
- Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años
- La cara de piedra está estriada para una acción más afilada