Motion
61463687731

NORTON ABRASIVES
61463687731

Piedra de afilar - Material de carburo de silicio, 10 in de largo, 1-1/4 in de ancho, 3/4 in de grosor
Artículo MI #04154459
No. Fabricante 61463687731
Precio25.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463687731

Piedra de afilar - Material de carburo de silicio, 10 in de largo, 1-1/4 in de ancho, 3/4 in de grosor
Artículo MI #04154459
No. Fabricante 61463687731
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
Precio25.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    10 pulg.
  • En general Grosor  
    3/4 pulg.
  • En general Ancho  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete
    10
  • Material de piedra
    Metal duro de silicio
  • UPC_NO
    61463687731

Descripción general

Descripción del fabricante
61463687731 10 X 1-1/4 X 3/4
  • Crystolon es un material abrasivo de carburo de silicio de primera calidad que elimina rápidamente el material para dar forma al filo con una carga mínima
  • Producen un borde de corte rápido en los cosquilleos, los esquistos y los ganchos de los cepillos
  • El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
  • Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años
  • La cara de piedra está estriada para una acción más afilada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo