Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud3 pulg.
- En general Grosor3/8 pulg.
- En general Ancho7/8 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Cantidad del paquete50
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO61463691122
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio produce un borde fuerte, agudo y duradero y es la opción para la mejor combinación de tasa de corte y acabado
- Cómodo y fácil de transportar
- Ideal para afilar tijeras, cuchillos, ejes, anzuelos, etc.
- Disponible en una funda protectora
- Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años