Motion
61463654462

NORTON ABRASIVES
61463654462

Piedra de afilar - Material de óxido de aluminio, 8 in de largo, 3 in de ancho, 1/2 in de grosor
Artículo MI #04154598
No. Fabricante 61463654462
Precio52.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463654462

Piedra de afilar - Material de óxido de aluminio, 8 in de largo, 3 in de ancho, 1/2 in de grosor
Artículo MI #04154598
No. Fabricante 61463654462
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
Precio52.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    8 pulg.
  • En general Grosor  
    1/2 pulg.
  • En general Ancho  
    3 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete
    5
  • Material de piedra
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    61463654462

Descripción general

Descripción del fabricante
61463654462 8X3X1/2 INDIA COARSE
  • India: abrasivo de óxido de aluminio de corte suave, nuestra patente para un acabado fino para un filo de corte duradero; La elección de artesanos, artesanos y mecánicos; Ideal para desbarbado limpio, generación de bordes finos y acabados de calidad
  • El IM83 está diseñado como todos nuestros otros sistemas de afilado, las piedras se pueden reemplazar para personalizar la unidad según los requisitos individuales
  • El grano grueso es la opción para restaurar filos de corte mal desgastados y para todo afilado que no requiera un filo afilado
  • El uso de aceite con piedras afiladoras mejora la acción afiladora y minimiza la obstrucción de la superficie de la piedra
  • Norton Sharpening Stones ha sido el líder mundial durante más de 150 años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"