Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga8 pies
- Peso6.4 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9026400 lb
- Capacidad del estrangulador10600 lb
- ColorROJO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886100759
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso13200 lb
- Clase de producto4B
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886100759
- Capacidad vertical 9013200 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
- Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
- Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
- Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver folleto
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver folleto