Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.63 pulg.
- Diámetro del ojo0.70 pulg.
- Longitud del grillete interior1.94 pulg.
- Ancho del grillete interior1.38 pulg.
- Anchura interior0.8400 pulg.
- Diámetro del pasador0.6300 pulg.
- Tamaño del grillete1/2 pulg.
- Peso0.82 lb
- Ancho entre los ojos0.84 pulg.
- Límite de carga de trabajo2 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 1/3 a 12 toneladas Tamaños: de 3/16 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de carbono con clasificación industrial/gubernamental CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Página de producto del fabricante
- MaterialCarbono
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271
- TipoAnclaje
- UPC_NO043927458127
- Capacidad de peso2 toneladas
Descripción general
- Fabricado con acero microaleado técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
- Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
- Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido
- Los grilletes tienen un factor de 6:1 diseño
- La tecnología RFID CM Smart ID está disponible como opción