Motion
A880-D1250LX38-05

SANDVIK
A880-D1250LX38-05

Broca de plaquita intercambiable, Tipo de broca de plaquita intercambiable, 31.75mm Diámetro máx. de broca, Mango redondo liso, A880 Estilo portaherramientas, 880 Estilo de plaquita
Artículo MI #04163691
No. Fabricante A880-D1250LX38-05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SANDVIK
A880-D1250LX38-05

Broca de plaquita intercambiable, Tipo de broca de plaquita intercambiable, 31.75mm Diámetro máx. de broca, Mango redondo liso, A880 Estilo portaherramientas, 880 Estilo de plaquita
Artículo MI #04163691
No. Fabricante A880-D1250LX38-05
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    181.21 mm
  • Diámetro máximo de la broca
    31.75 mm
  • Longitud total
    256.233 mm
  • Tamaño del asiento
    6
  • Diámetro del mango
    38.1 mm

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    880-0604W06H-P-GM
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    No
  • Código de portaherramientas completo
    A880-D1250LX38-05
  • Estilo de plaquita
    880
  • Número de plaquitas
    2
  • Piezas y accesorios
    Tornillo de inserción (416.1-833), destornillador (5680 046-05)
  • Ángulo de punto
    88 °
  • Serie
    CoroDrill
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Material del portaherramientas
    Acero
  • Estilo de portaherramientas
    A880

Descripción general

Descripción del fabricante
A880-D1250LX38-05 CORODRILL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron