Motion
730T/M
PosiGrip, calibre 13 , revestimiento de guantes de HPPE gris claro, TAMAÑO M-Gris
Artículo MI #04164674
No. Fabricante 730T/M
Precio9.21 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PosiGrip, calibre 13 , revestimiento de guantes de HPPE gris claro, TAMAÑO M-Gris
Artículo MI #04164674
No. Fabricante 730T/M
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
Precio9.21 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    46.99 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones automotrices, de corte y manipulación de vidrio, de manipulación de chapa metálica y de uso general.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones automotrices, de corte y manipulación de vidrio, de manipulación de chapa metálica y de uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Características
    La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    662909072511
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909072511

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO TAEKI 5 GRIS LIGERO 730T/M
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Hilos mezclados de HPPE que ofrecen una resistencia excepcional a cortes y cortes
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
  • Se puede llevar solo o como forro de guante
  • Sin silicona... para que pueda utilizarse en aplicaciones que requieran un entorno sin silicona
  • Buena capacidad de lavado, mantiene su elasticidad y recuperación incluso después del lavado
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
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
Los clientes también compraron