Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud53.848 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones automotrices, de corte y manipulación de vidrio, de manipulación de chapa metálica y de uso general.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para aplicaciones automotrices, de corte y manipulación de vidrio, de manipulación de chapa metálica y de uso general.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoHPPE
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE
- Número de Upc del fabricante662909072535
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909072535
Descripción general
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Hilos mezclados de HPPE que ofrecen una resistencia excepcional a cortes y cortes
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
- Se puede llevar solo o como forro de guante
- Sin silicona... para que pueda utilizarse en aplicaciones que requieran un entorno sin silicona
- Buena capacidad de lavado, mantiene su elasticidad y recuperación incluso después del lavado
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación