Motion
051141-20431 SANDER ORBITAL

3M
051141-20431 ORBITAL SANDER

3M™ Lijadora orbital de vacío autogenerada 20431, 3 pulg. x 4 pulg., 1/8 pulg. Orbit, 10,000 OPM máx., 1 por caja
Artículo MI #04166029
No. Fabricante 051141-20431 ORBITAL SANDER
Precio700.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051141-20431 ORBITAL SANDER

3M™ Lijadora orbital de vacío autogenerada 20431, 3 pulg. x 4 pulg., 1/8 pulg. Orbit, 10,000 OPM máx., 1 por caja
Artículo MI #04166029
No. Fabricante 051141-20431 ORBITAL SANDER
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
Precio700.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.16 pulg.
  • Longitud total
    9.63 pulg.
  • Ancho general
    6.88 pulg.
  • Peso
    2.353 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Ideal para el acabado de superficies planas y el lijado con sellador • Compacto, ligero y con agarre• Diseño superior para reducir la fatiga • Equilibrado con precisión y diseñado para un funcionamiento suave • La potencia neumática proporciona horas de uso continuo, superando con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de aire y el compresor de aire se venden por separado) • Tres modelos: sin vacío, preparado para vacío central y vacío autogenerado
  • Número de stock del fabricante
    60440128050
  • Número de Upc del fabricante
    00051141204314
  • UPC_NO
    00051141204314

Descripción general

Descripción del fabricante
051141-20431 SANDER ORBITAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para acabado de superficies planas y lijado con sellador
  • Compacto, ligero y con agarre desde
  • el diseño superior para reducir la fatiga
  • Equilibrado con precisión y diseñado para un funcionamiento suave
  • La alimentación neumática proporciona horas de uso continuo, superando con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de aire y el compresor de aire se venden por separado)
  • Tres modelos: sin vacío, preparado para vacío central y autogenerado
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
Los clientes también compraron