Motion
S6511413
Imprimador de pintura - Transparente, contenedor de 1 gal
Artículo MI #04167270
No. Fabricante S6511413
Precio153.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de pintura - Transparente, contenedor de 1 gal
Artículo MI #04167270
No. Fabricante S6511413

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio153.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    1604 pies2/galón
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    336 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    65 a 90 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Borrar
  • Cobertura
    180 a 260 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 6 a 10 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Duradero
  • Temperatura máxima de aplicación
    +90 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +60 °F
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Epoxi convertido en poliamina
  • UPC_NO
    020066651145
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
S6511413 IMPRIMADOR PENETRANTE PARA IMPRIMACIÓN Y SELLADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"