Especificaciones
Dimensiones
- Longitud150 pies
- Grosor0.120
- Peso115.46 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Rango de temperatura-40°F
Descripción general
- Las puertas/cortinas de PVC Aleco Clear-Flex® II son ideales para muelles de carga, plantas de producción, almacenes y áreas de servicio de alimentos donde el control de temperatura y la disuasión de plagas son clave
- Especialmente fabricados para colgar rectos sin deformarse, los bordes acabados se redondean para favorecer un sellado más hermético entre las tiras
- Esta función ahorra energía al minimizar la pérdida de aire caliente o frío y evita que el polvo, las aves y los insectos pasen a través de aberturas sin protección
- El hardware de montaje MaxBullet® de Aleco es un sistema exclusivo de una pieza que incluye una exclusiva función de bloqueo en forma de bala para un fácil ajuste o desenganche de la tira que no requiere herramientas para la instalación inicial de las tiras
- Esta tornillería patentada reduce el tiempo de instalación inicial de la puerta de pelado hasta en un 75%
- Reduce el tiempo de sustitución de las tiras hasta en un 90 %