Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano80
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66252939812
- Dureza de la ruedaK
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta
Descripción general
Descripción del fabricante
66252939812 7 X 1/4 X 1-1/4 38A80-KVBE