Motion
CA20T315S

TIMKEN
CA20T315S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 7.0000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04172565
No. Fabricante CA20T315S
Precio131.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CA20T315S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 7.0000 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04172565
No. Fabricante CA20T315S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del eje
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    5 lb
  • Ancho
    1.7500 pulg., 44.50 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22220
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450383868
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CA
  • UPC_NO
    883450383868

Descripción general

Descripción del fabricante
CA20T315S CUBIERTA ABIERTA DE ACERO
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.