Motion
5201ZZ
Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04172863
No. Fabricante 5201ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04172863
No. Fabricante 5201ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 5201-ZZW
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    1318
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106969273

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 5201-ZZW