Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Ancho de la caraDe 21/32 a 31/32 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Diámetro de paso máximoMáx. 3L (2.5000 pulg.)
- Diámetro de paso mínimo1.7000 pulg. (3L) Mín.
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Ancho general1-7/8 pulg.
- Peso1.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante1VL34X5/8 FC CLARA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460590615
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras1
- SerieVL
- UPC_NO662460590615
Descripción general
Descripción del fabricante
1VL34X5/8 HOJAS DE FHP PK TRANSPARENTES
- La selección más grande del sector: Browning ofrece la gama más amplia de poleas de velocidad variable del mercado actual. Uno y dos productos Groove están disponibles en 1.6" a 8.5" y cubren hasta 25 caballos de fuerza. Embalaje transparente del paquete para la pantalla de la tapa final