Motion
ARJ310F-N01-07-S

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01-07-S

Regulador de aire miniatura - 1/8 NPT
Artículo MI #04173880
No. Fabricante ARJ310F-N01-07-S
Precio23.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01-07-S

Regulador de aire miniatura - 1/8 NPT
Artículo MI #04173880
No. Fabricante ARJ310F-N01-07-S
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
Precio23.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del tubo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARJ310
  • Ajustar rango de presión
    15 a 100 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARJ310F-N01-07-S FRL
  • Regulador miniatura, ARJ310
  • Compacto y ligero (70g)
  • Permite un paso de montaje más pequeño (18.3mm)
  • Admite dos tipos de roscas
  • Accesorio de un solo toque disponible

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good