Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-3/8 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Tamaño del neumático10 x 3.50
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Ancho de rueda3-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBuje de 1-Piece offset
- ID del cojinete5/8 pulg.
- Descripción Palabra claveBuje de 1 1-Piece2-1/4 pulg.
- Capacidad de carga350 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de banda de rodaduraPlano
- Tipo de cojineteBola radial
- Tipo de material de ruedaUretano sólido
- Tipo de ruedaSemineumático