Motion
FJ3116-03-0808S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ3116-03-0808S

Eaton Aeroquip Serie FJ3116 Sistema de clip E-Z Productos de refrigeración de aire acondicionado Junta tórica macho Piloto corto 45˚ Codo - Acero al carbono
Artículo MI #04182659
No. Fabricante FJ3116-03-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ3116-03-0808S

Eaton Aeroquip Serie FJ3116 Sistema de clip E-Z Productos de refrigeración de aire acondicionado Junta tórica macho Piloto corto 45˚ Codo - Acero al carbono
Artículo MI #04182659
No. Fabricante FJ3116-03-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.200 pulg.
  • Diámetro interior
    0.320 pulg.
  • Longitud
    4.590 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.750 pulg.
  • Longitud total
    4.590 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.750 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    3/4-18
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3116-03-0808S
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron