Motion
RSC-200-2 CT ENLACE DE CO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-200-2 CT CO LINK

Eslabón de conexión - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04185109
No. Fabricante RSC-200-2 CT CO LINK
Precio144.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-200-2 CT CO LINK

Eslabón de conexión - 200 / 2-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #04185109
No. Fabricante RSC-200-2 CT CO LINK
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
Precio144.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.26 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-6480CL-08
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647286287

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-200-2 CT ENLACE DE CO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle