Motion
GMC-20-B
Collarín de tornillo métrico GMC-Series - Una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 20 mm ID, 32 mm OD, 14 mm Wide
Artículo MI #04196824
No. Fabricante GMC-20-B
Precio4.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo métrico GMC-Series - Una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Simple, 20 mm ID, 32 mm OD, 14 mm Wide
Artículo MI #04196824
No. Fabricante GMC-20-B
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
Precio4.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.117386 lb
  • Ancho
    14 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-20-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861054468
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • UPC_NO
    044861054468

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-20-B COLLAR MÉTRICO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"