Motion
.3712EP3EAL80

WEG ELECTRIC CORP
.3712EP3EAL80

Motor de CA de estructura IEC - 0.37 kW, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, estructura 80 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04205422
No. Fabricante .3712EP3EAL80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.3712EP3EAL80

Motor de CA de estructura IEC - 0.37 kW, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, estructura 80 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04205422
No. Fabricante .3712EP3EAL80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    80
  • Longitud total de la dimensión C
    10.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    64.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • kW
    0.37 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
3712EP3EAL80 .37KW 1200 3 60/50 230/460