Motion
AM40
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M40x1.5 mm, 65 mm OD, 58 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho
Artículo MI #04212024
No. Fabricante AM40
Precio225.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M40x1.5 mm, 65 mm OD, 58 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho
Artículo MI #04212024
No. Fabricante AM40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$225.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Altura total
    0.8125 pulg.
  • Ancho general
    22 mm
  • Rosca Tamaño  
    M40x1.5 mm
  • Peso
    9.877 oz

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AM
  • UPC_NO
    4012802032185

Descripción general

Descripción del fabricante
AM40 TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN