Motion
TAMBOR SYNXTREME FG-2/220

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2/220 DRUM

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +450 °F
Artículo MI #04229092
No. Fabricante SYNXTREME FG-2/220 DRUM
Precio3,373.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2/220 DRUM

Grasa multiusos Synxtreme Serie FG - Presión extrema, sintética, composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, recipiente de barril, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +450 °F
Artículo MI #04229092
No. Fabricante SYNXTREME FG-2/220 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,373.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones multiusos de calidad alimentaria
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215430901
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.882 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 182 G.R.A.S de la FDA
  • Serie
    SYNXTREME FG/220
  • Rango de temperatura
    -40 a +450 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215430901
  • Viscosidad
    220
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 1 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0309-039 SINXTREMO FG-2/220, TAMBOR DE 1⁄4
  • NSF H1 registrado
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"