Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro5.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho de la carcasa5-3/8 pulg.
- Ancho del anillo interior3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.3750 pulg.
- Profundidad general2.9531 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
- Diámetro del piloto4.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante555193
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSerie RFP
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461287118