Motion
ERPBA 212-2

SEALMASTER
ERPBA 212-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231544
No. Fabricante ERPBA 212-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERPBA 212-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04231544
No. Fabricante ERPBA 212-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    3.4844 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.0625 a 9.6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • En general Altura  
    6.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    557190
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    ERPBA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461294147

Descripción general

Descripción del fabricante
ERPBA 212-2 EXP ALMOHADA STK 557190
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

Los clientes también compraron