Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Carcasa Ancho1.0900 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5630 pulg.
- Exterior Diámetro3.5000 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Peso2.60 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioCilíndrico
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSC-20RT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461330340
- RPM Máx.5450 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lb
- Capacidad de carga estática radial2567 lb
- Cojinete de repuesto1-14T SFB
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieSC-T
Descripción general
- Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación